Descrizione del prodotto
Sensore di sicurezza PSEN CS4.2 con connettore M12 a 8 poli e cavo di 0,15 metri. Progettato per applicazioni industriali, garantisce un'interruzione affidabile del circuito per la protezione delle macchine. Il design compatto e il colore giallo ne facilitano l'identificazione e l'installazione in ambienti di lavoro. Adatto per il monitoraggio sicuro di porte e interblocchi, assicura elevati standard di sicurezza conformi alle normative UNI.
Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 8 poli, collegabile in serie, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, 1 direzione di azionamento, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamente codificato.