Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P540000
Cod. Produttore
540000
Cod. EAN
4046548003062

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS1.1P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Uscite: 2 semiconduttore sicurezza
  • Connettore: M12 8 poli maschio
  • Azionamento: 4 direzioni
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 21 mm
  • Contenuto confezione: 1 interruttore codificato
Il dispositivo PSEN CS1.1P è un interruttore di sicurezza codificato progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione che richiedono elevati standard di sicurezza. La codifica integrata assicura un riconoscimento preciso e previene manomissioni, contribuendo a mantenere l'integrità operativa degli impianti. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e protezione in ambienti di lavoro impegnativi. Questo interruttore è fondamentale per il monitoraggio sicuro di porte, sportelli e altre barriere di sicurezza, garantendo la protezione degli operatori e la conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazi one 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodif icato con attuatore.

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato PSEN CS1.1P IP67 industriale