Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P542050
Cod. Produttore
542050
Cod. EAN
4046548077339

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67
  • Connettore: M8 a 8 poli
  • Direzioni azionamento: 4
  • Distanza commutazione: 11 mm rettangolare
  • Sao: 8 mm
  • Serie: PSEN CS5.1P
Il sensore di sicurezza PSEN CS5.1P con codice M8/8 è un dispositivo compatto e affidabile progettato per garantire la protezione di macchinari e impianti industriali. Caratterizzato da un design robusto e dal colore giallo distintivo, è dotato di un connettore M8 per un collegamento semplice e sicuro. Questo sensore è ideale per il rilevamento di aperture di porte di sicurezza, contribuendo a prevenire accessi non autorizzati e garantendo elevati standard di sicurezza operativa. La sua costruzione resistente lo rende adatto all’uso in ambienti industriali gravosi, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangol are) 11 mm, Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecodificato .

larghezza del sensore

97,6 mm

altezza del sensore

26,4 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD compatto IP67 per industria