› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

Interruttore sicurezza RFiD PSEN CS6.1P 2 uscite semiconduttore IP67 industriale

Cod. Rexel 7P542100
Cod. Produttore 542100
Cod. EAN 4046548077353

Informazioni principali

  • Voltaggio: 8 V
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Grado protezione: IP67
  • Connettore: M8 8 poli
  • Distanza commutaz.: 11 mm
  • Azionamento: 4 direzioni
  • Supporto: per SDD
  • Serie: PSEN CS6.1

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN CS6.1P è un sensore di sicurezza progettato per il monitoraggio di porte di protezione in ambienti industriali. Con un funzionamento a 8 volt, garantisce un controllo affidabile e sicuro delle aperture, contribuendo alla protezione degli operatori e delle macchine. Il suo design compatto e robusto, caratterizzato dal colore giallo altamente visibile, facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi di automazione industriale, assicurando elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M8 8 poli, supporto per SDD, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza dicommutazi one (attuatore alla tacca rettangolare): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,cont enuto confezione = 1 interruttore codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 proceduredi programmazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza del sensore

97,6 mm

altezza del sensore

26,4 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Interruttore sicurezza RFiD PSEN CS6.1P 2 uscite semiconduttore IP67 industriale