Descrizione del prodotto
Il sensore di sicurezza PSEN CS4.2P è progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Dotato di un codice univoco, assicura una comunicazione precisa e senza interferenze. Il connettore M8/8 integrato facilita l’installazione e la connessione, offrendo robustezza e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura compatta e il cavo flessibile garantiscono versatilità e adattabilità in spazi ridotti, rendendolo ideale per sistemi di sicurezza automatizzati e protezione di macchinari.
Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M8 a 8 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sa o = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamentec odificato.