Prodotti /

Cod. Rexel
7P540200
Cod. Produttore
540200
Cod. EAN
4046548002980

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS2
  • Protezione: IP67
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Uscite: 2 semiconduttore disicurezza
  • Connettore: M12 8 poli
  • Distanza commutazione: 21 mm
  • Azionamento: 4 direzioni
Il dispositivo PSEN CS2.2P-PSEN CS2.1 è un interruttore di sicurezza codificato progettato per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di protezione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, assicurando il controllo efficace delle macchine e la prevenzione di accessi non autorizzati. Il design compatto e robusto facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la codifica integrata offre una protezione avanzata contro manomissioni e falsi allarmi. Questo interruttore è ideale per sistemi di sicurezza elettrica in ambienti industriali, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa e la conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazi one 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttoreunico completamente codificato, con attuatore.

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato RFID M12 8 poli industriale IP67