› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

Interruttore sicurezza RFiD M12 8 poli 1,5m SIL3 PL e cat.4 IP67

Cod. Rexel 7P541114
Cod. Produttore 541114
Cod. EAN 4046548083699

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Connettore: M12/8 poli
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Serie: PSEN CS4.1

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza PSEN CS4.1 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un elevato livello di affidabilità e precisione. Dotato di connettore M12 a 8 poli e cavo da 1,5 metri, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Il design compatto e robusto assicura resistenza alle condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza e protezioni mobili. Questo dispositivo elettrico è fondamentale per migliorare la sicurezza degli impianti, prevenendo accessi non autorizzati e contribuendo alla protezione degli operatori. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12/8 poli con cavo di 1,5 m, per applicazioni fino SIL 3 e PL e cat. 4 , IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,conte nuto della confezione = 1 interruttore completamente codificato con attuatore, programmabile max.8 volte.

Caratteristiche tecniche

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Interruttore sicurezza RFiD M12 8 poli 1,5m SIL3 PL e cat.4 IP67