Descrizione del prodotto
Il cavo di collegamento PSEN CS3.1B è progettato per garantire un'interfaccia affidabile e sicura tra componenti di sistemi di sicurezza industriale. Realizzato con materiali resistenti e rivestito in colore giallo ad alta visibilità, assicura una lunga durata anche in ambienti di lavoro complessi. Questo cavo è ideale per applicazioni di controllo e automazione, offrendo prestazioni ottimali nella trasmissione di segnali di sicurezza. La sua struttura compatta e flessibile facilita l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici industriali, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza operativa.
Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , cavo di collegamento di 10 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommuta zione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodifi cato, con attuatore.