Prodotti /

Cod. Rexel
7P541003
Cod. Produttore
541003
Cod. EAN
4046548060805

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Interruttore sicurezza RFiD
  • Uscite: 2 semiconduttore sicurezza
  • Connettore: M12 5 poli maschio
  • Direzione azionamento: 1 direzione
  • Protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Sao: 8 mm
  • Serie: PSEN CS3.1
Interruttore di sicurezza codificato PSEN CS3.1N progettato per garantire protezione affidabile nelle applicazioni industriali. Il dispositivo presenta un design compatto con collegamento a cavo integrato, ideale per il monitoraggio sicuro di porte e protezioni mobili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza operativa elevata. Facile da installare, offre un funzionamento preciso e una codifica che previene manomissioni, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato RFID IP67 per automazione industriale