Descrizione del prodotto
Il dispositivo PSEN CS4.2N è un interruttore univoco di sicurezza caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e sicuro. La sua struttura in materiale resistente garantisce durata nel tempo e protezione da agenti esterni. Il cavo integrato con connettore consente un collegamento semplice e sicuro all'impianto elettrico, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo interruttore è progettato per assicurare un monitoraggio preciso delle posizioni, contribuendo alla sicurezza delle macchine e degli operatori. La colorazione gialla ne facilita l'identificazione rapida in ambienti di lavoro.
Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sa o = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamentec odificato.