Prodotti /

Cod. Rexel
7P542209
Cod. Produttore
542209
Cod. EAN
4046548077469

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS6
  • IP67: Protezione totale
  • 2 uscite: Semiconduttore sicurezza
  • Connettore: M12 a 8 poli
  • Distanza commutaz.: 11 mm rettangolare
  • Sao: 8 mm
  • Sar: 20 mm
  • Azionamento: 4 direzioni
Il dispositivo PSEN CS6.2 M12/8 è un sensore di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il monitoraggio di porte e protezioni mobili in impianti industriali. Grazie al connettore M12 e alla sua struttura robusta, garantisce un collegamento semplice e sicuro, assicurando un funzionamento stabile anche in ambienti gravosi. Il sensore è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel controllo degli accessi, contribuendo a proteggere operatori e macchinari. La sua costruzione di alta qualità e il design compatto lo rendono una soluzione efficiente per l’automazione industriale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangol are) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,co mpletamente codificato con attuatore.

larghezza del sensore

101,6 mm

altezza del sensore

26,4 mm

lunghezza del sensore

19 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza compatto M12 8 poli IP67 per porte e barriere industriali