Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P541112
Cod. Produttore
541112
Cod. EAN
4046548077223

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS4.1B
  • Tensione: 8 V
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Grado protezione: IP6K9K
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Sao: 8 mm
  • Sar: 20 mm
  • Cavo collegamento: 10 m
Il cavo di collegamento PSEN CS4.1B è progettato per garantire un'affidabile trasmissione del segnale in impianti elettrici industriali. Caratterizzato da un rivestimento resistente di colore giallo, assicura elevata visibilità e protezione contro agenti esterni. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni di sicurezza e automazione, offrendo durata e prestazioni costanti anche in ambienti complessi. Grazie alla lunghezza adeguata e ai connettori specifici, facilita un'installazione semplice e sicura, migliorando l'efficienza dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , cavo di collegamento di 10 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommuta zione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecomple tamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD 2 uscite semiconduttore IP6K9K industriale