Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P541211
Cod. Produttore
541211
Cod. EAN
4046548067170

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS4
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP6K9K
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Sao: 8 mm
  • Sar: 20 mm
  • Cavo collegamento: 5 m
Il sensore di sicurezza PSEN CS4.2A-PSEN CS4.1 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e preciso. Dotato di un cavo giallo ad alta visibilità, garantisce un collegamento sicuro e duraturo. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio di sistemi di sicurezza, offrendo protezione e affidabilità nelle operazioni quotidiane. La costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommuta zione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttoreunico, completamente codificato, con attuatore.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD 2 uscite semiconduttore IP6K9K industriale