› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

Interruttore sicurezza magnetico PSEN 2.1P-24 ATEX industriale

Cod. Rexel 7P502224
Cod. Produttore 502224
Cod. EAN 4046548026924

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Protezione: Interruttore sicurezza
  • Certificazione: ATEX
  • Connettore: M8 4 poli maschio
  • Attuatore: Rettangolare
  • Accessori inclusi: Clip fissaggio M8
  • Serie: PSEN 2.1P-24

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza PSEN 2.1P-24 è un interruttore magnetico progettato per il monitoraggio affidabile di porte e protezioni mobili in impianti industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce un'elevata resistenza meccanica e una lunga durata operativa. Il dispositivo opera a 24 V e assicura un controllo preciso dello stato di sicurezza, contribuendo a prevenire accessi non autorizzati e a proteggere il personale da situazioni di rischio. La sua installazione semplice e la compatibilità con sistemi di sicurezza standard lo rendono una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rettangolare, certificato ATEX, connettore maschio M8 a 4poli, incl. 1 paio CABLE/M8/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M8

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

45 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Interruttore sicurezza magnetico PSEN 2.1P-24 ATEX industriale