Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P525122
Cod. Produttore
525122
Cod. EAN
4046548003178

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Contatti: 2 NO
  • Connettore: M8 4 poli maschio
  • Modello: Rotondo M30
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Serie: PSEN ix1
  • Certificazioni: TÜV, EAC, UL
Sensore di sicurezza compatto PSEN 1.2P-22 con interruttore magnetico integrato, progettato per il rilevamento affidabile in applicazioni industriali. Dotato di un diametro di 8 mm, garantisce un montaggio semplice e sicuro in spazi ridotti. Ideale per il controllo di porte di sicurezza e altre protezioni mobili, assicura elevata precisione e durata nel tempo grazie alla tecnologia magnetica avanzata. Questo sensore è una soluzione efficace per migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e meccanici, contribuendo a prevenire incidenti e garantire conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, perapplicazion i con PSEN ix1, contenuto della confezione = 1 pezzo senza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

36 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico compatto 8mm M8 industriale