Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P523120
Cod. Produttore
523120
Cod. EAN
4046548003260

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1 NO / 1 NC
  • Connettore: M8 maschio 4 poli
  • Modello: rotondo M30
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Certificazioni: TÜV, EAC, UL, ECOLAB
  • Contenuto: 1 pezzo senza attuatore
  • Serie: PSEN
Il sensore di sicurezza PSEN 2.2P-20 è dotato di un contatto magnetico integrato con un diametro di 8 mm, progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile in applicazioni industriali. La sua struttura compatta e robusta assicura una facile installazione e una lunga durata anche in ambienti impegnativi. Questo componente è ideale per il monitoraggio di posizioni di sicurezza, offrendo elevati standard di sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a 4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, perapplicazion i con PSEN ix1, contenuto della confezione = 1 pezzo senza attuatore,certificazion e (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

36 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza compatto M30 IP67 industriale