Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P522120
Cod. Produttore
522120
Cod. EAN
4046548026764

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN 2.1P-20
  • Tipo contatti: 1 NO / 1 NC
  • Connettore: M8 4 poli
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Altezza: 13 mm
  • Modello: Rettangolare
  • Quantità confezione: 1 pezzo
Il sensore di sicurezza PSEN 2.1P-20 è un dispositivo compatto e affidabile progettato per il monitoraggio di posizioni in applicazioni industriali. Dotato di un ingombro ridotto di soli 8 mm, garantisce un'installazione semplice anche in spazi ristretti. Il sensore utilizza un sistema di rilevamento magnetico interno che assicura precisione e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il connettore integrato ne facilitano l'integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la sicurezza delle macchine. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 pezzo senza attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico compatto IP67 industriale