Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P506405
Cod. Produttore
506405
Cod. EAN
4046548066753

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1 NO / 1 NC
  • Connettore: M8 4 poli
  • Modello: rettangolare
  • Protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 3 mm
  • Altezza: 13 mm
  • Contenuto confezione: 1 sensore + attuatore
  • Serie: PSENMA 2.1P-10
Il dispositivo PSENMA 2.1P-10 è un interruttore di sicurezza magnetico progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un funzionamento preciso e duraturo, ideale per l'integrazione nei sistemi di sicurezza elettrici. La sua struttura compatta e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando un'elevata protezione contro accessi non autorizzati o situazioni pericolose. Questo interruttore magnetico rappresenta una soluzione efficace per il monitoraggio di porte, sportelli o barriere di sicurezza in ambienti industriali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

42,8 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico compatto M8 industriale