Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P526120
Cod. Produttore
526120
Cod. EAN
4046548049794

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN MA1.3A
  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Contatti: 3 NO
  • Forma: Rotondo M12
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Certificazioni: TÜV, EAC, UL, ECOLAB
  • Confezione: 1 pezzo senza attuatore
Cavo di collegamento PSEN MA1.3A-20 con diametro di 8 mm e lunghezza di 5 metri, dotato di connettore M12. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, assicura una trasmissione stabile del segnale grazie ai materiali di alta qualità e alla robustezza costruttiva. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e resistenza nell’ambito del controllo e dell’automazione. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, cavo 5 m, contenuto confezione = 1 pezzo senza attuatore, certificazione(cer tificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

59,1 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico 3 NO IP67 cavo 5m M12 industriale