Prodotti /

Cod. Rexel
7P506236
Cod. Produttore
506236
Cod. EAN
4046548049930

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Contatti: 3 NO
  • Connettore: maschio M8
  • Modello: rotondo M12
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 12 mm
  • Quantità confezione: 1 pezzo
  • Serie: PSEN MA1
Il sensore di sicurezza PSEN MA1.3P-20 e PSEN MA1.3-08 con cavo da 12 mm è progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Dotato di un connettore integrato, questo dispositivo facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi di automazione. La sua struttura compatta e il cavo flessibile assicurano una connessione stabile e duratura, ideale per il monitoraggio di macchinari e impianti elettrici. Il design robusto e il colore giallo intenso ne facilitano l’identificazione e la manutenzione, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa negli ambienti di lavoro. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 12 mm, contenutoconf ezione = 1 pezzo con attuatore a cubo codificato.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

12 mm

altezza del sensore

11 mm

lunghezza del sensore

59,1 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico 3 NO IP67 M12 industriale