Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P524129
Cod. Produttore
524129
Cod. EAN
4046548026696

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 2 NO
  • Distanza commutaz.: 8 mm
  • Lunghezza cavo: 10 m (PUR)
  • Altezza: 13 mm
  • Protezione: IP69K
  • Certificazioni: TÜV, EAC, UL, ECOLAB
  • Serie: PSEN ix1
Il sensore PSEN 1.1B-22 è un dispositivo di sicurezza con tecnologia a contatto magnetico, progettato per applicazioni industriali. Presenta un ingombro compatto di 8 mm che ne facilita l’installazione anche in spazi ridotti. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il cavo di 10 metri assicura una notevole flessibilità di collegamento. Questo sensore è ideale per il monitoraggio di aperture e chiusure, contribuendo a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e automatizzati. La colorazione gialla ne facilita l’identificazione visiva nei sistemi di controllo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo 10 m (PUR), altezza 13 mm, IP69K, distanza di commutazione 8 mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 pz. senza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-10 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza 2 NO cavo 10 m IP69K industriale