Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P524126
Cod. Produttore
524126
Cod. EAN
4046548026641

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 2 NO
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Lunghezza cavo: 5 m (PUR)
  • Grado protezione: IP69K
  • Altezza: 13 mm
  • Certificazioni: TÜV, EAC, UL, ECOLAB
  • Serie: PSEN 1.1A-20
Cavo di sicurezza con interruttore magnetico integrato, progettato per il monitoraggio di dispositivi di protezione. Il cavo ha un diametro di 8 mm e una lunghezza di 5 metri, garantendo flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici. La struttura robusta e il rivestimento resistente assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e controllo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo 5m (PUR), IP69K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 mm, contenutoco nfezione = 1 pz. senza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-10 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza 8mm cavo 5m industriale