Prodotti /

Cod. Rexel
7P506410
Cod. Produttore
506410
Cod. EAN
4046548066487

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PSEN MA1.1P-12 INT.MAGN. 3MM
  • Tipo: Interruttore sicurezza magnetico
  • Contatti: 2 NO
  • Connettore: M8 4 poli maschio
  • Forma: Rettangolare
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 3 mm
  • Serie: PSEN ix1
Sensore di sicurezza magnetico compatto PSEN MA1.1P-12, progettato per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio affidabile e preciso. Caratterizzato da un design robusto con montaggio semplice e connessione tramite connettore M12, garantisce un funzionamento sicuro in spazi ridotti. Il dispositivo offre una distanza di attivazione di 3 mm, assicurando un controllo efficace delle aperture di porte o protezioni mobili. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti industriali dove la sicurezza è prioritaria. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, percollegamen to in serie con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensore senza attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Sensore sicurezza magnetico compatto IP67 M8 3mm automazione industriale