Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P506309
Cod. Produttore
506309
Cod. EAN
4046548060300

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Contatti: 2 NO
  • Connettore: Maschio M8 4 poli
  • Grado protezione: IP67
  • Altezza: 18 mm
  • Compatibilità: Collegamento in serie PSEN ix1
  • Serie: PSEN MA1.4A-52
  • Confezione: 1 sensore
Interruttore magnetico PSEN MA1 con corrente nominale di 4A, dotato di connettore integrato per un collegamento semplice e sicuro. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo di sicurezza di macchinari elettrici, offre un'installazione rapida grazie al cavo flessibile di colore giallo ad alta visibilità. Ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione e monitoraggio efficiente dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, IP67, la distanza di commutazione dipendedall’attu atore, altezza 18 mm, per collegamento in serie con PSEN ix1, contenuto confezione = 1sensore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26,4 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza IP67 connettore M8 per impianti industriali