Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM188174
Cod. Produttore
188174
Cod. EAN
4015081858385

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Chiave: MS2 D30 A F
  • Protezione: Alta contro polvere
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità, robusti
  • Installazione: Ergonomica e semplice
  • Funzione: Gestione energia sicura
  • Durata: Elevata nel tempo
Interruttore a chiave con due posizioni di commutazione, caratterizzato da una forma della lente tonda e un elemento di azionamento di colore nero. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questo dispositivo non è illuminabile e presenta una calotta del segnalatore luminoso di colore personalizzato. La sua struttura è pensata per un utilizzo semplice e funzionale in impianti elettrici che richiedono un controllo preciso tramite chiave. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM188174 è un dispositivo progettato per garantire una gestione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. Questo interruttore è dotato di una chiave MS2 D30 A F, che consente un facile azionamento e una protezione ottimale del motore. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM188174 offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, mentre il design studiato garantisce un elevato grado di protezione contro polvere e umidità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro impegnativi. Con il KM188174, ogni operazione elettrica sarà gestita con la massima sicurezza e efficienza.

diametro del foro

30 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Acciaio inox

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore chiave MS2 D30 A F per automazione industriale