Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P540005
Cod. Produttore
540005
Cod. EAN
4046548003055

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Connettore: M12 8 poli
  • Collegamento: In serie
  • Certificazione: ATEX
  • Dimensioni: Modello grande
  • Serie: PSENcode
Il dispositivo PSEN CS1.13P-PSEN CS1.1 ATEX INT. C è un sensore di sicurezza progettato per applicazioni industriali in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e dotato di certificazione ATEX, garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per il monitoraggio di protezioni mobili e dispositivi di sicurezza, assicurando un controllo preciso e continuo. Questo sensore è particolarmente indicato per l’uso in impianti elettrici dove è richiesta la conformità alle normative di sicurezza più rigorose. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicure zza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli,collegament o in serie, modello grande, incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato PSENcode ATEX industriale