Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P570407
Cod. Produttore
570407
Cod. EAN
4046548090390

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Connettore: M12 12 poli
  • Cavo: 0,23 m
  • Funzione: Bloccaggio di sicurezza
  • Ripristino: Con alimentazione
  • Serie: PSENmlock
Interruttore di sicurezza PSEN ML S 1.1 progettato per applicazioni industriali. Dispositivo compatto e robusto, dotato di connettore integrato per un collegamento semplice e sicuro. Ideale per il controllo e la protezione di macchinari, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di sicurezza elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali anche in ambienti industriali gravosi. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza, codificato, per blocco di sicurezzaPSENmlock, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschioM12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato PSEN ML S 1.1 connettore M12 12 poli industria