Prodotti /

Cod. Rexel
7P541062
Cod. Produttore
541062
Cod. EAN
4046548073812

Informazioni di prodotto

  • Interruttore sicurezza RFiD
  • 2 uscite semiconduttore
  • Cavo collegamento 10 m
  • Direzione azionamento 1
  • Grado protezione IP6K9K
  • Distanza commutazione 11 mm
  • Sao 8 mm
  • Serie PSEN CS3.1B
PSEN CS3.1B è un interruttore codificato progettato per applicazioni di sicurezza industriale. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e preciso, grazie alla sua codifica che impedisce manomissioni e falsi segnali. La struttura compatta e il cavo di collegamento di alta qualità assicurano facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti con elevati standard di sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende adatto a varie condizioni operative, offrendo protezione efficace nei sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c avo di collegamento 10 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore codificato sicurezza PSEN CS3.1B 10m IP6K9K industriale