Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70028
Cod. Produttore
GW70028
Cod. EAN
8011564751064

Informazioni di prodotto

70 RT HP offre interruttori sezionatori rotativi robusti e sicuri, ideali per applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione facilitata con tempi di cablaggio ridotti
  • Disponibilità di versioni per montaggio su guida DIN e blocco porta
  • Accessoriabilità con contatti ausiliari per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza e protezione IP66/IP67/IP69
  • Affidabilità anche in condizioni gravose
  • Versioni DC per risparmio energetico in impianti fotovoltaici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Serie

70 RT HP,Building

Produttore

Interruttore sezionatore rotativo Serie 70 RT HP 16-80A cassetta isolante/metallo IP66-IP69 montaggio quadro o guida DIN