› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - DA PARETE- EMERGENZA - CASSETTA IN METALLO - 16A 3P - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66

Cod. Rexel GWGW70432M
Cod. Produttore GW70432M
Cod. EAN 8011564750364

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Materiale cassetta: Metallo
  • Funzione emergenza: Inclusa
  • Serie: 70 RT HP
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Montaggio: Su guida DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

16 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

apparecchio completo nella cassa

Serie

70 RT HP,Building

INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - DA PARETE- EMERGENZA - CASSETTA IN METALLO - 16A 3P - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66