› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 4P 4M EN50022 16A

Cod. Rexel GWGW70003
Cod. Produttore GW70003
Cod. EAN 8011564011977

Informazioni principali

  • Interruttore: Sezionatore rotativo
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 4P
  • Versione: Da quadro
  • Tipologia: Per emergenza
  • Colore manopola: Rosso
  • Lucchettabile: Sì, max 3 lucchetti
  • Serie: 70 RT HP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

16 A

Con posizione zero (off)

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

adatto per montaggio distributore

Montaggio frontale

Serie

70 RT HP,Building

INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 4P 4M EN50022 16A
€ 33,01 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info