Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70231
Cod. Produttore
GW70231
Cod. EAN
8034035122521

Informazioni di prodotto

Gli interruttori sezionatori rotativi 70 RT HP offrono soluzioni affidabili e versatili per applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e accessori modulari
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con connessioni ottimizzate
  • Compatibilità con diverse tipologie di montaggio, inclusi blocco porta e guida DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e robustezza anche in condizioni gravose
  • Disponibilità di versioni DC per impianti fotovoltaici, favorendo risparmio energetico
  • Affidabilità garantita per un funzionamento duraturo e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Serie

70 RT HP,Building

Produttore

INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO DA PARETE APPL. FOTOVOLTAICA CASSETTA IN METALLO 16A 2P