Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70408P
Cod. Produttore
GW70408P
Cod. EAN
8011564751576

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore rotativo 70 RT HP: la soluzione ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e accessoriabilità
  • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con diverse applicazioni residenziali, terziarie e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza e robustezza anche in condizioni gravose
  • Grado di protezione elevato (IP66/IP67/IP69) per durabilità
  • Versioni DC per applicazioni fotovoltaiche, favorendo il risparmio energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

63 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

apparecchio completo nella cassa

Serie

70 RT HP,Building

Produttore

Interruttore sezionatore rotativo 63A 4 poli comando cassetta isolante IP66/IP67/IP69 uso industriale

€ 81,10 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info