› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Interruttore sezionatore rotativo 25A 3 poli comando cassetta isolante serie 70 RT HP

Cod. Rexel GWGW70417P
Cod. Produttore GW70417P
Cod. EAN 8011564751149

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3P
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69
  • Resistenza urti: IK08
  • Sezione cavi: 1-10 mm²
  • Versione: Cassetta isolante
  • Serie: 70 RT HP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Descrizione del produttore: 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

apparecchio completo nella cassa

Serie

70 RT HP,Building

Interruttore sezionatore rotativo 25A 3 poli comando cassetta isolante serie 70 RT HP