Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2QU3N
Cod. Produttore
GS2QU3N
Cod. EAN
3606480512384

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale isolamento: 800 V
  • Calibro fusibile: J
  • Potenza impiego: 220 kW a 400 V
  • Tenuta cortocircuiti: 200 kA
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 400 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe J fino a 400 A, per applicazioni motore fino a 220 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP53 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 200 kA a 600 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione), laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

220 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Montaggio frontale

Serie

TeSys GS

Produttore

Interruttore-sezionatore fusibile TeSys GS - 3P - UL 400 A - dim. fusibile J