Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
ingresso del cavo
Altro
corrente nominale permanente Iu
30 A
numero di poli
3
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
100 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
adatto per fusibili
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Senza attuatore
esecuzione come interruttore principale
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
15 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
adatto per installazione con sbarra collettrice
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
750 V
posizione dell'elemento di azionamento
Davanti
Serie
TeSys GS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te