Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0024/D15
Cod. Produttore
1IO0024/D15
Cod. EAN
8019108030606

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE SETTIMANALE CON DISPLAY
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1IO0024/D15 è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'elevata efficienza operativa. Con un numero di canali pari a 1, questo dispositivo offre una riserva di marcia straordinaria di 900 ore, assicurando un funzionamento prolungato e affidabile. La guida di testo nel display facilita l'interazione e la programmazione esterna, rendendo l'utilizzo intuitivo anche per gli utenti meno esperti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambito elettrico, grazie alla sua robustezza e affidabilità. La sua progettazione consente un montaggio su guida DIN, rendendolo versatile e adatto a diverse installazioni. La compatibilità con sistemi di alimentazione AC lo rende un'aggiunta preziosa per qualsiasi impianto elettrico, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e la gestione dei carichi.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

128 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

96

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in ore

900

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

105 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore settimanale digitale 1 canale display guida testo montaggio DIN AC