Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9382
Cod. Produttore
GWD9382
Cod. EAN
8034035039829

Informazioni di prodotto

MSXE 630 3P+N 630A 36KA LSI TERM.FC offre prestazioni elevate e affidabilità nella protezione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione magnetotermica e differenziale
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo
  • Affidabilità nella protezione di impianti, trasformatori e generatori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori. Descrizione del produttore: MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

252 ... 630 A

Serie

MSX,POWER

Produttore

Interruttore scatolato MSXE 630A 3P+N 36kA magnetotermico per distribuzione potenza