Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9175
Cod. Produttore
GWD9175
Cod. EAN
8034035039041

Informazioni di prodotto

MSX 125 4P 100A 65kA TrMr Term.FC
Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori. Descrizione del produttore: Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Serie

INTERRUTT / SCATOLATI,POWER

Produttore

Interruttore scatolato MSX 125 4 poli 100A 65kA termico magnetotermico distribuzione potenza