Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314HA/250E
Cod. Produttore
T7314HA/250E
Cod. EAN
8012199497105

Informazioni di prodotto

mega MH250E - elett base 4P 250A 70kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MH250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=250A - Icu=70kA - Ue= 690Vac - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 A 2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A 250 A

azionamento a motore opzionale

con sganciatore di minima tensione

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore automatico elettronico 4 poli 250A 70kA protezione sovraccarico cortocircuito impianti elettrici industriali e civili