Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314A/100E
Cod. Produttore
T7314A/100E
Cod. EAN
8012199480138

Informazioni di prodotto

mega MA250E - elett base 4P 100A 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MA250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=100A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

60 A 1000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A 100 A

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore automatico modulare 4P 100A 36kA protezione impianti civili industriali