Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7314A250S
Cod. Produttore
T7314A250S
Cod. EAN
8012199968537

Informazioni di prodotto

Mega MA250E - elett selet 4P 250A 36kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MA250E - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico 4P - In=250A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - 4 regolazioni in tempo e corrente per sovraccarico e cortocircuito

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 A 2500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A 250 A

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

corrente nominale permanente Iu

250 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

grado di protezione (IP)

IP20

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore elettronico 4 poli 250A 36kA protezione sovraccarico cortocircuito impianti industriali e civili