› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore salvamotore magnetotermico 50A 100kA Everlink

Cod. Rexel TEGV4PE50S
Cod. Produttore GV4PE50S
Cod. EAN 3606481310606

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Potere di interruzione: 100 kA a 400 V
  • Tensione nominale di impiego: 690 V CA
  • Numero di poli: 3P
  • Tipo di controllo: Leva
  • Grado di protezione IP: IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 155x81x116 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 50 A /690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 11-22 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 100 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite morsetti a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 20-50A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).

Caratteristiche tecniche

larghezza

81 mm

altezza

155 mm

profondità

116 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

11 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 50 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

850 ... 850 A

Serie

TeSys Deca / frame 4

Interruttore salvamotore magnetotermico 50A 100kA Everlink