› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore salvamotore magnetotermico 25A 50kA Everlink

Cod. Rexel TEGV4PE25N
Cod. Produttore GV4PE25N
Cod. EAN 3606481310279

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Potere di interruzione: 50 kA a 415 V
  • Protezione: Magnetotermica
  • Connessioni: EverLink BTR
  • Dimensioni (AxLxP): 155x81x116 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 25 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 5,5-11,400 kW a V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 10-25A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).

Caratteristiche tecniche

larghezza

81 mm

altezza

155 mm

profondità

116 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

425 ... 425 A

Serie

TeSys Deca / frame 4

Interruttore salvamotore magnetotermico 25A 50kA Everlink