Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV4PE25B
Cod. Produttore
GV4PE25B
Cod. EAN
3606481310071

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico per motori TeSys GV, progettato per garantire protezione e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con terminali a vite Everlink BTR
  • Controllo Start-Stop tramite leva intuitiva
  • Configurazione semplice con protezione termica regolabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa da sovraccarico, corto circuito e guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie alla protezione magnetotermica efficiente
  • Affidabilità certificata secondo norme internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 25 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 5,5-11,400 kW a V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 10-25A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).

larghezza

81 mm

altezza

155 mm

profondità

116 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

25 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

425 ... 425 A

Serie

TeSys Deca / frame 4

Produttore

Interruttore salvamotore magnetotermico 25A 25kA Everlink