› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Interruttore ritardato 16A 400VAC dimensione D01 per protezione linee

Cod. Rexel EAT16NZ01
Cod. Produttore 16NZ01
Cod. EAN 3838895306764

Informazioni principali

  • Tipo: Ritardato
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 400VAC
  • Dimensione: D01
  • Classe: GL/GG
  • Finitura: Argento
  • Serie: Bussmann Series
  • Installazione: Semplice

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ritardato 16A con tensione nominale di 400VAC, caratterizzato da una protezione completa di linee e apparecchi secondo la classe di funzionamento GL/GG. Il dispositivo presenta una dimensione D01 e un elegante colore argento, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo interruttore è ideale per la protezione di impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il prodotto EAT16NZ01 è un interruttore ritardato da 16A, progettato per funzionare a 400VAC. Con una finitura in argento elegante, questo interruttore appartiene alla Bussmann Series, noto per la sua affidabilità e prestazioni superiori. La dimensione D01 garantisce un'installazione semplice, mentre la classe di funzionamento GL/GG offre una protezione completa per linee e apparecchi. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Argento

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann Series

Interruttore ritardato 16A 400VAC dimensione D01 per protezione linee