› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore magnetico 6,3A 3 poli PKM0 montaggio industriale

Cod. Rexel KM72728
Cod. Produttore 072728
Cod. EAN 4015080727286

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: magnetico istantaneo
  • Dimensioni montaggio: 45mm
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Morsetti: a vite
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore magnetico PKM0-6,3 progettato per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un intervento magnetico che assicura una rapida risposta in caso di cortocircuiti, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. L'assenza di protezione da sovraccarico termico e la non sensibilità a guasti di fase lo rendono ideale per applicazioni specifiche dove è richiesta una protezione mirata e precisa. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata lo rendono un componente essenziale per la gestione e la protezione delle linee elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKM0, con sganciatore magnetico istantaneo, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

6,3 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

1,1 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

98 ... 98 A

Serie

Moeller series

Salvamotore magnetico 6,3A 3 poli PKM0 montaggio industriale