› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore PKZM01 6,3A termico magnetico 3 poli industriale Germania

Cod. Rexel KM278483
Cod. Produttore 278483
Cod. EAN 4015082784836

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 690V
  • Numero poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni montaggio: calotta 45mm
  • Sganciatore termico: regolabile
  • Sganciatore magnetico: istantaneo
  • Protezione: contatti con dita VDE 0106 T.100

Descrizione del prodotto

Interruttore termomagnetico PKZM01-6,3 con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di comando a pulsanti per un controllo semplice e immediato, è sensibile a guasti di fase, assicurando una protezione efficace contro anomalie elettriche. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo dispositivo combina tecnologia avanzata e robustezza per la gestione sicura delle correnti elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM01, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

93 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

6,3 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

1,1 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,3 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

98 ... 98 A

Serie

Moeller series

Salvamotore PKZM01 6,3A termico magnetico 3 poli industriale Germania