› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore protezione motore 2,5A 3 poli PKZM01 IP20 Germania

Cod. Rexel KM278481
Cod. Produttore 278481
Cod. EAN 4015082784812

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni montaggio: 45mm
  • Tipo sganciatore: termico e magnetico
  • Protezione: contro mancanza fase
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Interruttore termomagnetico PKZM01-2,5 progettato per la protezione da sovraccarico termico e guasti di fase. Dotato di comando a pulsanti, garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie elettriche. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti elettrici. Sensibile ai guasti di fase, assicura una protezione completa dell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM01, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

93 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,37 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

39 ... 39 A

Serie

Moeller series

Interruttore protezione motore 2,5A 3 poli PKZM01 IP20 Germania