› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore PKZM01-16A 3 poli termico magnetico industria

Cod. Rexel KM283390
Cod. Produttore 283390
Cod. EAN 4015082833909

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore motore
  • Poli: 3 poli
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Montaggio: calotta 45mm
  • Protezione: contatti dita VDE 0106
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore termomagnetico PKZM01-16 progettato per la protezione dei circuiti elettrici con comando a pulsanti. Offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e guasti di fase, garantendo sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici. Sensibile a guasti di fase, è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un’elevata precisione nella protezione. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di intervento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM01, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

93 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

4 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 ... 16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

248 ... 248 A

Serie

Moeller series

Salvamotore PKZM01-16A 3 poli termico magnetico industria